Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 3 tuumaa x 3 tuumaa | AD6KNG 45K720

3M GM110 Ompele liukuesteteippi, musta 3 tuumaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6KNG Malli: GM110Ristiviite: 45K720
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
€48.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOmpele liukastumisenesto
taustaOmpele
VäriMusta
Pituus3"
MateriaaliNeulottu kangas
Suorituskyky Temp.-40 - 160 astetta F
ShapeNeliö
Vetolujuus22 paunaa / tuumaa
Paksuus33 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 1 tuumaa x 1 tuuma | AD6KNA 45K714 GM1101"1"€39.61
3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 2 tuumaa x 2 tuumaa | AD6KND 45K717 GM1102"2"€41.50
3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 4 tuumaa x 4 tuumaa | AD6KNK 45K723 GM1104"4"€47.63
3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 5 tuumaa x 5 tuumaa | AD6KNN 45K726 GM1105"5"€52.22
3M GM110 Ompele liukastumista estävä teippi, musta 6 tuumaa x 6 tuumaa | AD6KNR 45K729 GM1106"6"€57.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M GM110 Ompele liukuesteteippi, musta 3 tuumaa x 3 tuumaa
€48.69 / yksikkö