Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M GA1616 heijastava porttiteippi, 2 tuumaa leveä, 150 jalan pituus | CF2UJV 55MN92

3M GA1616 Heijastava porttivarsinauha, 2 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: CF2UJV Malli: GA1616Ristiviite: 55MN92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräheijastava nauha
VäriPunainen / valkoinen
Pituus150 ft.
MateriaaliJoustava prisma
TyyppiLiikenne ja ajoneuvojen turvallisuus
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTartunnan lujuusVäriLeveysPituusMateriaaliPakkaustyyppiSuorituskyky Temp.Hinta
3M 989-72-3 Heijastinnauha, Polyesteri, 0.25 jalkaa L, 2 Pk | CD2FTB 53CU27 989-72-3Kuorma-auto ja perävaunu48 oz. / Tuumaapunainen3"0.25ft.PolyesteriPakkaus-30 - 200 astetta F€6.90
3M 983-72 Heijastinnauha, polyesteri, 30 jalkaa L | CD2YWV 53CU24 983-72Hälytysajoneuvo48 oz. / Tuumaapunainen2"30ft.Polyesterirulla-30 - 200 astetta F€82.15
3M 983-71 ES heijastinnauha, 4 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus, kuorma-auto ja perävaunu, rulla | CE9QJP 38XP44 983-71 ESKuorma-auto ja perävaunu-Keltainen4"150 ftJoustava prisma--€382.12
3M 3000X heijastinnauha, 2 tuumaa leveä, 75 jalan pituus, hätäajoneuvo, tarra | CE9QKM 53DV04 3000XHälytysajoneuvo112 oz. TuumaaValkoinen2"75 ftPolyesteri-40 - 170 astetta F.€1,323.72
3M GA1616 heijastava porttinauha, 2 tuumaa leveä, 150 jalkaa pitkä | CF2UJT 55MN90 GA1616Liikenne ja ajoneuvojen turvallisuus-Punainen / valkoinen4"150 ft.Joustava prisma--€216.63
3M GA1616 heijastava porttinauha, 2 tuumaa leveä, 150 jalkaa pitkä | CF2UJU 55MN91 GA1616Liikenne ja ajoneuvojen turvallisuus-Punainen / valkoinen3"150 ft.Joustava prisma--€164.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M GA1616 Heijastava porttivarsinauha, 2 tuuman leveys, 150 jalkaa pituus
€112.82 / yksikkö