3M CS-195+3X41-BOX* Palokatkokomposiittilevy, 4 tunnin paloluokka, 1/4 tuuman korkeus, 36 tuuman leveys | CF2DYX 2JDG3

3M CS-195+3X41-BOX* Palokatkokomposiittilevy, paloluokitus 4 tuntia, korkeus 1/4 tuumaa, leveys 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2DYX Malli: CS-195+3X41-BOX*Ristiviite: 2JDG3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,038.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonestokomposiittilevy
VäriHopea
Paloluokitus4 hr
Korkeus1 / 4 "
Pituus41 "
MateriaaliIntrumescent
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.705
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M CS-195+28X52* Palokatkokomposiittilevy, 4 tunnin paloluokka, 1/4 tuuman korkeus, 28 tuuman leveys | CF2DYY 2JDH1 CS-195+28X52*52 "28 "€981.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M CS-195+3X41-BOX* Palokatkokomposiittilevy, paloluokitus 4 tuntia, korkeus 1/4 tuumaa, leveys 36 tuumaa
€1,038.29 / yksikkö