Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M BT-922 / W-3228-10 -hengitysputken suojus | AE7CYZ 5WZE5

3M BT-922/W-3228-10 hengitysputken kansi

Varastossa
Tuote: AE7CYZ Malli: BT-922/W-3228-10Ristiviite: 5WZE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysputken suojus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M L-199SG -hengitysputken suojus AD7GKG 4EFN4 L-199SG€218.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M BT-922/W-3228-10 hengitysputken kansi
€12.20 / yksikkö