Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 969F läppälevy, keraaminen rakeinen, 7 tuuman levyn halkaisija, 80 hiomakarkeus | CF2DQZ 448F09

3M 969F läppälevy, keraaminen rakeinen, 7 tuuman levyn halkaisija, 80 hiomakarkeus

Varastossa
Tuote: CF2DQZ Malli: 969FRistiviite: 448F09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.96 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitulevy
Hioma-aineKeraaminen jyvä
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija7"
sisu80
Maks. Kierrosluku8,500 RPM
Asennusreiän koko5 / 8 "-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6582
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriHalkaisijasisuMaks. KierroslukuAsennusreiän kokoHinta
3M 987C Pikavaihtolevy, päällystetty, TS/TSM päälle/pois levyn kiinnitysjärjestelmä | CE9RBV 448A58 987CKeraaminen jyväOranssi4"3612,000 RPM-€8.32
3M 987C Pikavaihtolevy, päällystetty, TS/TSM päälle/pois levyn kiinnitysjärjestelmä | CE9RBW 448A59 987CKeraaminen jyväOranssi4"6012,000 RPM-€6.65
3M 987C Pikavaihtolevy, päällystetty, TS/TSM päälle/pois levyn kiinnitysjärjestelmä | CE9RBX 448A60 987CKeraaminen jyväOranssi4"8012,000 RPM-€6.43
3M 987C Quick Change Disc, päällystetty, TS/TSM päälle/pois levykiinnitysjärjestelmä, 50 pk | CE9RCT 38XK40 987CKeraaminenOranssi3"3620,000 RPM-€308.37
3M 987C pikavaihtolevy, päällystetty, TR Roll-On/Off -levykiinnitysjärjestelmä, 50 pk | CE9RFF 38XK24 987CKeraaminenOranssi2"3625,000 RPM-€228.72
3M 987C pikavaihtolevy, päällystetty, TR Roll-On/Off -levykiinnitysjärjestelmä, 50 pk | CE9RFG 38XK26 987CKeraaminenOranssi2"8025,000 RPM-€180.43
3M 987C pikavaihtolevy, päällystetty, TR Roll-On/Off -levykiinnitysjärjestelmä, 50 pk | CE9RFH 38XK27 987CKeraaminenOranssi3"3620,000 RPM-€277.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 969F läppälevy, keraaminen rakeinen, 7 tuuman levyn halkaisija, 80 hiomakarkeus
€40.96 / yksikkö