Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 92500 Kiillotustyyny, halkaisija 5 1/4 tuumaa, paksuus 2 3/4 tuumaa | CE9TCH 21YK05

3M 92500 kiillotustyyny, halkaisija 5 1/4 tuumaa, paksuus 2 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9TCH Malli: 92500Ristiviite: 21YK05
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
€23.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiillotus Pad
VäriValkoinen
Halkaisija5 1 / 4 "
Materiaalivaahto
Paksuus2 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäriperheMateriaaliKokoHinta
3M 86019 Diamond Abrasive Pyöreä kiillotustyyny, 5 tuumaa, 150-400 rpm, punainen, 4 pk | CD2MPC 401M65 86019punainenpunainenTimantti hioma-€519.16
3M 86020 Diamond Abrasive Pyöreä kiillotustyyny, 5 tuumaa, 150 - 400 rpm, sininen, 4 pk | CD2MPD 401M66 86020sininensininenTimantti hioma-€519.16
3M 30806 Kiillotustyyny, vaahto, koko 6 tuumaa, 15 pk | CE9TBZ 55EE10 30806--vaahto6€284.03
3M 30805 Kiillotustyyny, vaahto, 5 tuuman koko, 15 pk | CE9TCE 55EE09 30805--vaahto5"€226.97
3M 30804 Kiillotustyyny, vaahto, koko 3 tuumaa, 15 pk | CE9TCF 55EE08 30804--vaahto3"€144.77
3M 30807 Kiillotustyyny, vaahto, 3 tuuman koko | CE9TCG 55EE11 30807--vaahto3"€15.34
3M 86018 Diamond Abrasive Pyöreä kiillotustyyny, koko 5 tuumaa, 150-400 RPM, kulta, 4 pk | CF2JZZ 401M64 86018Kulta-Timantti hioma-€549.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 92500 kiillotustyyny, halkaisija 5 1/4 tuumaa, paksuus 2 3/4 tuumaa
€23.69 / yksikkö