Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 88871 Psa hiomalaikka keraaminen kangas 12 tuumaa 60g, 10 pk | AB9WPY 2FWG2

3M 88871 Psa hiomalaikka keraaminen kangas 12 tuumaa 60g, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB9WPY Malli: 88871Ristiviite: 2FWG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikka
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliVedenpitävä kangas
TaustapainoYF
Väripunainen
Levy Dia.12 "
LuokkaKarkea
sisu60
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräsisuHioma-aineHioma-tyyppiTyhjiöreiän suunnitteluTaustamateriaaliTaustapainoVäriHinta
3M 21919 Psa hiomalaikka Sc Papr 12 tuumaa 120g, 100 pk | AB9BNZ 2AXL8 21919Hiomalevy120SilikonikarbidiSuljettu takkiEi reikääPaperiCMusta / Harmaa€678.34
3M 83678 Psa Hiomalaikka Polypropeeni 5 tuumaa P600g, 400 Pk | AB9BPC 2AXP9 83678PSA-hiomalaikka600AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattu, kuormankestäväEi reikääElokuvaEValkoinen€822.15
3M 50452 Psa hiomalevykangas 5 tuumaa 120g, 250 pk | AB9MUTTA 2AYH8 50452PSA-hiomalaikka120AlumiinioksidiAvaa takkiEi reikääKangasJRuskea€332.48
3M 88874 Psa hiomalaikka alumiinioksidikangas 20 tuumaa 80g, 10 pk | AB9BUU 2AYH9 88874PSA-hiomalaikka80AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuEi reikääKangasXRuskea€410.58
3M 88875 Psa hiomalaikka alumiinioksidikangas 20 tuumaa 60g, 10 pk | AB9BUV 2AYJ5 88875PSA-hiomalaikka60AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuEi reikääKangasXRuskea€479.96
3M 88872 Psa hiomalaikka keraaminen kangas 12 tuumaa 50g, 10 pk | AB9BVL 2AYT5 88872PSA-hiomalaikka50Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuEi reikääVedenpitävä kangasYFpunainen€321.62
3M 22043 Psa hiomalaikka Sc Papr 12 tuumaa 180g, 100 pk | AB9BWB 2AYY1 22043Hiomalevy180SilikonikarbidiSuljettu takkiEi reikääPaperiCMusta / Harmaa€674.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 88871 Psa hiomalaikka keraaminen kangas 12 tuumaa 60g, 10 pk
€298.12 / yksikkö