Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 766 Vaaramerkintäteippi 2 tuumaa W musta/keltainen L 20 yd. | AD6HQF 45J522

3M 766 Vaaramerkintäteippi 2 tuumaa W musta/keltainen L 20 yd.

Varastossa
Tuote: AD6HQF Malli: 766Ristiviite: 45J522

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkkivinyyliteippi
VäriMusta / keltainen
Pituus20 yd.
MateriaaliVinyyli
KuvioRaidallinen
Suorituskyky Temp.85-astetta F
Shaperulla
Paksuus5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
3M 766 Vaaramerkintäteippi 2 tuumaa W musta/keltainen L 5 yd. | AD6HQG 45J523 7665 yd.€10.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 766 Vaaramerkintäteippi 2 tuumaa W musta/keltainen L 20 yd.
€33.61 / yksikkö