Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5558 vesikoskettimen merkkinauha, neliö 3mm, 100 pk | AD6JTJ 45K120

3M 5558 Vesikoskettimen merkkinauha, neliö 3mm, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD6JTJ Malli: 5558Ristiviite: 45K120
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
€98.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin ohut vesikontaktinauha
Tartunnan lujuus34 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriValkoinen
Pituus3"
MateriaaliPaperi
Suorituskyky Temp.-40 astetta 65 astetta C.
ShapeNeliö
Paksuus6 milj.
Leveys3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)7.94
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpösiirto Tulostettava (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusShapeLeveysHinta
3M 5558 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 2mm, 100 pk | AD6JTF 45K117 55582mm2"Ympyrä2mm€40.19
3M 5558 vesikoskettimen merkkinauha, neliö 2mm, 100 pk | AD6JTG 45K118 5558-2"Neliö2mm€59.60
3M 5558 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 3mm, 100 pk | AD6JTH 45K119 55583mm3"Ympyrä3mm€73.03
3M 5558 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 4.5mm, 100 pk | AD6JTK 45K121 55584.5mm4.5 "Ympyrä4.5mm€134.10
3M 5558 vesikoskettimen merkkinauha neliö 4.5mm, 100 pk | AD6JTL 45K122 5558-4.5 "Neliö4.5mm€134.10
3M 5558 vesikoskettimen merkkinauha ympyrä 4mm, 100 pk | AD6JTM 45K123 55584mm4"Ympyrä4mm€119.25
3M 5558 vesikoskettimen merkkinauha, neliö 4mm, 100 pk | AD6JTN 45K124 5558-4"Neliö4mm€113.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5558 Vesikoskettimen merkkinauha, neliö 3mm, 100 kpl
€98.40 / yksikkö