Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 51043 Wool Compnding Pad 5.25in, 10 Pk | AB9BVB 2AYN5

3M 51043 Wool Compnding Pad 5.25 tuumaa, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9BVB Malli: 51043Ristiviite: 2AYN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVillan kiinnitystyyny, 5.25 "
MateriaaliKaritsan villa piilottaa
Koko5 1/4 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paalun paksuus (tuumaa) (3/4)
    • Ominaisuudet: Tämä halkaisijaltaan 5 1/4 tuuman puskurityyny on suunniteltu käytettäväksi Finesse-it (TM) -yhdisteiden tai Perfect-it (TM) III -yhdisteiden kanssa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 51043 Wool Compnding Pad 5.25 tuumaa, 10 kpl
€340.71 / yksikkö