Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4PCID -putki, valettu 4 tuumaa muoviputkelle | AC3NNB 2UYD8

3M 4PCID-putki Valuttava 4 tuumaa muoviputkelle

Varastossa
Tuote: AC3NNB Malli: 4PCIDRistiviite: 2UYD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalokatkoputken Cast-In-laite
VäriPunainen / valkoinen
PaloluokitusJopa 3 tuntia.
Putken koko4"
Korkeus2 1/2 - 8 "
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.85
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi6806900090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoHinta
3M 2MCID -putkivalettu laite 2 tuumaa metalliputkelle | AC3NMV 2UYD2 2MCIDPunainen / Musta2"€36.55
3M 3MCID putkivalettu laite 3 tuumaa metallille | AC3NMW 2UYD3 3MCIDPunainen / Musta3"€49.44
3M 4MCID -putkivalettu laite 4 tuumaa metalliputkelle | AC3NMX 2UYD4 4MCIDPunainen / Musta4"€71.39
3M 6MCID -putkivalettu laite 6 tuumaa metalliputkelle | AC3NMY 2UYD5 6MCIDPunainen / Musta6"€141.82
3M 2PCID -putki, valettu 2 tuumaa muoviputkelle | AC3NMZ 2UYD6 2PCIDPunainen / valkoinen2"€36.54
3M 3PCID -putki 3 tuuman muoviputkelle | AC3NNA 2UYD7 3PCIDPunainen / valkoinen3"€49.48
3M 6PCID -putki, valettu 6 tuumaa muoviputkelle | AC3NNC 2UYD9 6PCIDPunainen / valkoinen6"€220.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4PCID-putki Valuttava 4 tuumaa muoviputkelle
€78.12 / yksikkö