Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4951 VHB -teippi 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VRR 15C378

3M 4951 VHB nauha 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen

Tuotenumero: AA6VRR Malli: 4951Ristiviite: 15C378
Varastossa

Hanki se Perjantai, marraskuu 15

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€185.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus288 oz. / Tuumaa
tarttuvaMatalan lämpötilan akryyli
VäriValkoinen
Pituus5 yd.
Vuoren väriPoista valinta
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.32 astetta 200 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus110 paunaa / tuumaa
Paksuus45 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
3M 4646 VHB -teippi 2 tuumaa x 5 jaardia tummanharmaa | AA6VMR 15C284 4646240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliTumman harmaaKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F100 paunaa / tuumaa25 milj.€101.60
3M 4905 VHB -teippi 2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNE 15C297 4905192 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliPoista valintaKiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F100 paunaa / tuumaa20 milj.€92.01
3M 4930 VHB -teippi 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VPF 15C322 4930320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 200 astetta F160 paunaa / tuumaa25 milj.€127.35
3M 4952 VHB -teippi 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VRY 15C384 4952400 oz. / TuumaaMatala pintaenergia-akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 160 astetta F80 paunaa / tuumaa45 milj.€196.42
3M 4959 VHB -teippi 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VTJ 15C394 4959320 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyliValkoinenKiinteä vaahto50 astetta 300 astetta F75 paunaa / tuumaa120 milj.€249.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4951 VHB nauha 2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen
€185.42 / yksikkö