Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4905 kaksoispinnoitettu teippi 3/4 tuumaa x 3/4, 250 pk | AD6JFZ 45J877

3M 4905 kaksoispinnoitettu teippi 3/4 tuumaa x 3/4, 250 pk

Varastossa
Tuote: AD6JFZ Malli: 4905Ristiviite: 45J877

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus12 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriPoista valinta
Pituus3 / 4 "
Vuoren väriPunainen (painettu)
MateriaaliKiinteä vaahto
Suorituskyky Temp.Jopa 200 astetta F
ShapeNeliö
Nauhan väriPoista valinta
Vetolujuus100 paunaa / tuumaa
Paksuus20 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorituskyky Temp.Tartunnan lujuustarttuvaShapeVetolujuusPaksuusLeveysVäriHinta
3M 4956 teippi 1/2 tuumaa x 108 jalkaa harmaa, 18 pk | AB9HRM 2DEG4 4956Jopa 200 astetta F328 oz. / TuumaaMonikäyttöinen akryyliJatkuva rulla80 paunaa / tuumaa62 milj.1 / 2 "-€4,322.77
3M 4956 teippi 3/4 tuumaa x 108 jalkaa harmaa, 12 pk | AB9HRN 2DEG6 4956Jopa 200 astetta F328 oz. / TuumaaMonikäyttöinen akryyliJatkuva rulla80 paunaa / tuumaa62 milj.3 / 4 "-€3,753.93
3M 4646 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, 250 pk | AD6JEG 45J838 4646Jopa 300 astetta F240 oz. / TuumaaAkryyliNeliö100 paunaa / tuumaa25 milj.1 / 2 "Tumman harmaa€82.19
3M 4646 kaksinkertainen päällystetty teippi 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa, 250 pk | AD6JEH 45J839 4646Jopa 300 astetta F240 oz. / TuumaaAkryyliNeliö100 paunaa / tuumaa25 milj.3 / 4 "Tumman harmaa€121.49
3M 4646 kaksinkertainen päällystetty teippi 1 x 2 tuumaa 25 mil, 100 pk | AD6JEJ 45J840 4646Jopa 300 astetta F240 oz. / TuumaaAkryyliSuorakulmio100 paunaa / tuumaa25 milj.1"Tumman harmaa€120.19
3M 4646 kaksoispinnoitettu teippi 1 x 3 tuumaa 25 mil, 100 pk | AD6JEK 45J841 4646Jopa 300 astetta F240 oz. / TuumaaAkryyliSuorakulmio100 paunaa / tuumaa25 milj.1"Tumman harmaa€145.40
3M 4646 kaksinkertainen päällystetty teippi 1 x 4 tuumaa 25 mil, 100 pk | AD6JEL 45J842 4646Jopa 300 astetta F240 oz. / TuumaaAkryyliSuorakulmio100 paunaa / tuumaa25 milj.1"Tumman harmaa€207.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4905 kaksoispinnoitettu teippi 3/4 tuumaa x 3/4, 250 pk
€119.65 / yksikkö