Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 45138 Kiillotuspyörä, kumi, halkaisija 1 tuumaa | CE9TBX 20RV92

3M 45138 Kiillotuspyörä, kumi, halkaisija 1 tuuma

Varastossa
Tuote: CE9TBX Malli: 45138Ristiviite: 20RV92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiillotustarvike
Arbor Hole1 / 4 "
Halkaisija1"
MateriaaliKumi
TyyliKumityyny
Paksuus1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
3M 45137 Kiillotuspyörä, kumi, halkaisija 1 tuumaa | CE9TBY 20RV93 451372"€10.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 45138 Kiillotuspyörä, kumi, halkaisija 1 tuuma
€8.51 / yksikkö