Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4466W kaksinkertainen päällystetty teippi, valkoinen 1 tuuma, 100 kpl | AA7YEB 16U620

3M 4466W kaksinkertainen päällystetty teippi, valkoinen 1 tuuma, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AA7YEB Malli: 4466WRistiviite: 16U620
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
€22.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus8 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriValkoinen
Halkaisija1"
Vuoren väriValkoinen
MateriaaliPolyeteenivaahto
Suorituskyky Temp.Jopa 120 astetta F
ShapeYmpyrä
Nauhan väriValkoinen
Vetolujuus40 paunaa / tuumaa
Paksuus62.5 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVäriHalkaisijaPituusHinta
3M 4466 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VKU 15C240 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.1 / 2 "Musta-5 yd.€11.59
3M 4466 kaksoispinnoitettu nauha 12 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VKV 15C241 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.12 "Musta-5 yd.€180.21
3M 4466 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VKW 15C242 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.1 / 2 "Valkoinen-5 yd.€11.66
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VKX 15C243 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.12 "Valkoinen-5 yd.€118.36
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuuma x 5 jaardia musta | AA6VKY 15C244 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.1"Musta-5 yd.€18.47
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuuma x 5 jaardia valkoinen AA6VKZ 15C245 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.1"Valkoinen-5 yd.€18.45
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VLA 15C246 446640 paunaa / tuumaa128 oz. / TuumaaKumi62 milj.2"Musta-5 yd.€32.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4466W kaksinkertainen päällystetty teippi, valkoinen 1 tuuma, 100 kpl
€22.13 / yksikkö