Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 41750 Sähköeristyskitti, 12 pk | AB9XCP 2FYV8

3M 41750 Sähköeristyskitti, 12 kpl

Varastossa
Tuote: AB9XCP Malli: 41750Ristiviite: 2FYV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€503.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköeristys kitti
VäriMusta
Pituus60 "
Maks. Jännite600
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue32 astetta 176 astetta F
Paksuus125 milj.
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.93
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3214100020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 41750 Sähköeristyskitti, 12 kpl
€503.37 / yksikkö