Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 4-50-3430 Merkintänauharulla 4 tuumaa W 150 jalkaa | AA6XAA 15D147

3M 4-50-3430 merkintäteippirulla, 4 tuumaa, leveä, 150 jalkaa, pituus

Varastossa
Tuote: AA6XAA Malli: 4-50-3430Ristiviite: 15D147

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava teippi
VäriValkoinen
Halkaisija6.625 "
Pituus150ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Shaperulla
Paksuus6.8 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 3-50-3430 Tarrarulla 3 tuumaa W 150 jalkaa | AA6WWD 15D049 3-50-34303"€278.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4-50-3430 merkintäteippirulla, 4 tuumaa, leveä, 150 jalkaa, pituus
€369.52 / yksikkö