Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 37716 pullo 32 unssia kirkas | AB9FDN 2CTG9

3M 37716 Pullo 32 unssia kirkas

Varastossa
Tuote: AB9FDN Malli: 37716Ristiviite: 2CTG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
VäriPoista valinta
MateriaaliMuovi
Koko32 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 37716 Pullo 32 unssia kirkas
€11.38 / yksikkö