Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 321-2101 kuulolaite 17db Pod Pr | AD2DLV 3NHP7

3M 321-2101 kuulokanta 17db Pod Pr

Varastossa
Tuote: AD2DLV Malli: 321-2101Ristiviite: 3NHP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulonsuojain
Väri Värisininen
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR17 dB
Pistokkeen väriKeltainen
Tulpan materiaaliABS / polyuretaani
ShapePalko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRShapeHinta
3M 350-1001 kuulolaite 25db kartiomainen | AC9RVK 3JNG2 350-100125 dBKavennettu€22.73
3M 350-1100 kuulolaite 27db Semi-insertti | AD2DLC 3NHK1 350-110027 dBPuolikiinteä€35.98
3M 320-1000 kuulolaite 28db kartiomainen Pr | AD2DLR 3NHP2 320-100028 dBKavennettu€12.85
3M 320-2001 Kuulonsuoja 17/20db Band Pod Pr | AE7VGA 6AP94 320-200117 / 20 dBPalko€19.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 321-2101 kuulokanta 17db Pod Pr
€13.57 / yksikkö