3M 2519TN Maalarinteippi, Kuminauhaliima, 7.1 mil Paksu, 36 mm X 55 m, Ruskea, 24 kpl | CE9XVZ 53JT99

3M 2519TN maalarinteippi, kuminauhaliima, 7.1 mil paksu, 36 mm x 55 m, rusketus, 24 pk

Varastossa
Tuote: CE9XVZ Malli: 2519TNRistiviite: 53JT99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€529.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Pituus55 m
Nauhan väriRusketus
Leveys1 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.785
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 2519TN Maalarinteippi, Kuminauhaliima, 7.1 mil Paksu, 96 mm X 55 m, Ruskea, 8 kpl | CE9XVW 53JT96 2519TN3 3 / 4 "€466.37
3M 2519TN Maalarinteippi, Kuminauhaliima, 7.1 mil Paksu, 72 mm X 55 m, Ruskea, 12 kpl | CE9XVX 53JT95 2519TN2 13 / 16 "€529.52
3M 2519 Maalarinteippi, kuminauhaliima, 7.1 mil paksua, 48 mm x 55 m, rusketus, 24 kpl | CE9XVY 53JT94 25191 7 / 8 "€705.74
3M 2519 Maalarinteippi, kuminauhaliima, 7.1 mil paksua, 24 mm x 55 m, rusketus, 36 kpl | CE9XWA 53JT98 251915 / 16 "€531.12
3M 2519 Maalarinteippi, kuminauhaliima, 7.1 mil paksua, 18 mm x 55 m, rusketus, 48 ​​kpl | CE9XWB 53JT97 251911 / 16 "€564.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2519TN maalarinteippi, kuminauhaliima, 7.1 mil paksu, 36 mm x 55 m, rusketus, 24 pk
€529.91 / yksikkö