3M 2510-1x36YD sähköteippi 1 x 108ft 7mil keltainen, 36 pk | AB9KTD 2DPV2

3M 2510-1x36YD sähköteippi 1 x 108 jalkaa 7 mil keltainen, 36 pk

Varastossa
Tuote: AB9KTD Malli: 2510-1x36YDRistiviite: 2DPV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,347.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
tarttuvaEi tarttuvaa
VäriKeltainen
Pituus108ft.
MateriaaliKudottu puuvilla kambrikangas
Maks. Jännite800
Suorituskyky Temp.Jopa 221 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue32 astetta 220 astetta F
Vetolujuus50 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919905030
AlkuperämaaPK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarttuvaPituusLämpötila-aluePaksuusLeveysHinta
3M 2510-3/4x36YD sähköteippi 3/4 x 108 jalkaa 7 mil, 48 pk | AB9KRY 2DPU5 2510-3 / 4x36YDEi tarttuvaa108ft.32 astetta 220 astetta F7 milj.3 / 4 "€5,409.17
3M 2510-3/4x60FT sähköteippi 3/4 x 60 jalkaa 7 mil, 20 pk | AB9XDW 2FZG3 2510-3 / 4x60FTEi tarttuvaa60ft.32 astetta 220 astetta F7 milj.3 / 4 "€1,762.12
3M 2510-2x36 sähköteippi 2 x 108 jalkaa 7mil keltainen, 16 pk | AB9XEC 2FZH4 2510-2x36Ei tarttuvaa108ft.32 astetta 220 astetta F7 milj.2"€4,630.24
3M 2520-2x36 sähköteippi 2 x 108 jalkaa 8mil keltainen, 16 pk | AB9XED 2FZH6 2520-2x36Kumihartsi108ft.Jopa 220 astetta F8 milj.2"€5,903.27
3M 2520-1-1/2x36YD sähköteippi 1-1/2 x 108 jalkaa 8 mil, 24 pk | AB9XEU 2FZN2 2520-1-1/2x36YDKumihartsi108ft.Jopa 220 astetta F8 milj.1.5 "€6,907.82
3M 2510-1-1/2x36YD sähköteippi 1-1/2 x 108 jalkaa 7 mil, 24 pk | AB9XEW 2FZN6 2510-1-1/2x36YDEi tarttuvaa108ft.32 astetta 220 astetta F7 milj.1.5 "€5,333.53
3M 2520-3/4x60FT sähköteippi 3/4 x 60 jalkaa 8 mil, 20 pk | AB9XEY 2FZP3 2520-3 / 4x60FTKumihartsi60ft.Jopa 220 astetta F8 milj.3 / 4 "€1,955.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 2510-1x36YD sähköteippi 1 x 108 jalkaa 7 mil keltainen, 36 pk
€5,347.36 / yksikkö