Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1755 3 / 4X60 liitosnauha 3/4 x 60 jalkaa 15 Mil musta | AE2NYY 4YT85

3M 1755 3/4"X60" jatkosnauha 3/4 x 60 jalkaa 15 mil musta

Varastossa
Tuote: AE2NYY Malli: 1755 3/4 "X60 'Ristiviite: 4YT85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhan jatkaminen
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriMusta
Pituus60ft.
MateriaaliPuuvilla
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.Jopa 176 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue15 astetta 176 astetta F
Vetolujuus48 paunaa / tuumaa
Paksuus13 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1755 3/4"X60" jatkosnauha 3/4 x 60 jalkaa 15 mil musta
€15.45 / yksikkö