Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 17144 -hiontakäsisarja | AE2WPE 4ZT08

3M 17144 Hiomatyynysarja

Varastossa
Tuote: AE2WPE Malli: 17144Ristiviite: 4ZT08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontakäsisarja
Hioma-aineLajitelma
VäriValikoima
LuokkaValikoima
Pituus9"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 17144 Hiomatyynysarja
€64.65 / yksikkö