Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 1/2 tuuman hopea, 100 pk | AD6HZV 45J730

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 1/2 tuuman hopea, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD6HZV Malli: 1267Ristiviite: 45J730

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohokuvioitu kalvoteippi
Tartunnan lujuus35 oz. / Tuumaa
tarttuvaPaineherkkä akryyli
VäriKiiltävä hopea
Pituus2"
MateriaaliDeadsoft Alumiini
Suorituskyky Temp.-40 astetta 130 astetta C.
ShapeSuorakulmio
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7607196000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 1267 kohokuvioitu folioteippi 1/2 tuuman hopea, 100 kpl
€82.44 / yksikkö