Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 09413 Arbor Mount Disc 5 x 1/4 tuuman varsi keskikokoinen, 10 pk | AB9JQG 2DLG3

3M 09413 Arbor Mount Disc 5 x 1/4 tuuman varsi, keskikokoinen, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB9JQG Malli: 09413Ristiviite: 2DLG3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Mount -hiomakiekko varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliAvaa verkkokangas
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.5"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku12,000
Asennusreiän koko1 / 4 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 09413 Arbor Mount Disc 5 x 1/4 tuuman varsi, keskikokoinen, 10 pk
€152.17 / yksikkö