Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 06-0000-20 Automaattinen tummuva suodatin | AD7GKM 4EFN9

3M 06-0000-20 Automaattinen tummuva suodatin

Varastossa
Tuote: AD7GKM Malli: 06-0000-20Ristiviite: 4EFN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€816.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tummumissuodatin, 2.1 "x 4.2", sävyt 5, 8-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
3M 06-0000-30 Automaattinen tummuva suodatin | AD7GKN 4EFP1 06-0000-30Automaattinen tummumissuodatin, 2.8 "x 4.2", sävyt 5, 8-13€1,011.37
3M 06-0000-10 Automaattinen tummuva suodatin | AD7GKP 4EFP2 06-0000-10Automaattinen tummumissuodatin, 1.8 "x 3.7", sävyt 5, 8-13€639.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 06-0000-20 Automaattinen tummuva suodatin
€816.05 / yksikkö