Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05854 Perhosannosteluventtiili | AB9FDX 2CTR8

3M 05854 Butterfly-annostelijaventtiili

Varastossa
Tuote: AB9FDX Malli: 05854Ristiviite: 2CTR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosannosteluventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05854 Butterfly-annostelijaventtiili
€48.37 / yksikkö