Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05440 käsinhiomapala 5 x 2-3/4 tuumaa Psa, 10 pk | AB9CDB 2BAK1

3M 05440 Käsinhiomapala 5 x 2-3/4 tuuman Psa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB9CDB Malli: 05440Ristiviite: 2BAK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€553.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsihionta
LiitetyyppiPSA
Pituus5"
MateriaaliMuovi w / kumipinta
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05440 Käsinhiomapala 5 x 2-3/4 tuuman Psa, 10 pk
€553.47 / yksikkö