3M 02594 Psa Roll Ei-reikä 2-3/4 tuumaa P220g, 10 Pk | AB9WMW 2FVL2

3M 02594 Psa Roll Ei-reikä 2-3/4 tuumaa P220g, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB9WMW Malli: 02594Ristiviite: 2FVL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,367.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvaa takki
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriKulta
Levy Dia.2.75 "
LuokkaErittäin hieno
sisu220
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.36
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 02594 Psa Roll Ei-reikä 2-3/4 tuumaa P220g, 10 pk
€1,367.26 / yksikkö