BLACOH INDUSTRIES Sentry XP -sarja, korkeapainevaimentimet


Suodattaa
Ohjauslaji: maksu , Imuaukon koko: 1 / 2 " , Max. Paine: 4000 psi , Kastumaton materiaali: Ruostumaton teräs , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs
TyyliMalliVirtsarakon materiaaliTuloaukon tyyppiHinta (ei alv)
A
XPB4-08S-B50
BUNA-NFNPT€2,865.07
Tarjouspyyntö
A
XPB4-08S-E50
EPDMFNPT€2,873.66
Tarjouspyyntö
A
XPB4-08S-E50-G
EPDMFNPT€3,794.32
Tarjouspyyntö
B
XPB4-12S-T50
PTFEFNPT€5,711.52
Tarjouspyyntö
C
XPB4-24S-T50F-AT
PTFE2500 # Laippa€8,828.59
Tarjouspyyntö
B
XPB5-12S-T50
PTFEFNPT€7,696.02
Tarjouspyyntö
A
XPB4-08S-V50
VitonFNPT€3,318.95
Tarjouspyyntö
C
XPB4-24S-V50
VitonFNPT€3,718.43
Tarjouspyyntö

Sentry XP -sarja, korkeapainevaimentimet

Blacoh Fluid Control Sentry XP -sarjan sykkeenvaimentimet ovat laitteita, joita käytetään nestejärjestelmissä vähentämään AOD-, peristalttisten ja annostelupumppujen aiheuttamia paineen vaihteluita tai pulsaatioita. Ne myös eliminoivat vesiiskun ja putkien tärinän, mikä suojaa muita laitteita, kuten suodattimia, antureita, tiivisteitä ja mittareita. Niiden yksinkertainen rakenne mahdollistaa nopean asennuksen ja helpon linjahuollon. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä kestävyyden vuoksi, ja niissä on BUNA-N / EPDM / PTFE / Viton rakko, joka erottaa prosessinesteen kaasupanoksesta vaimentimen sisällä ja tarjoaa iskunvaimennuksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?