VICTOR Hiilidioksidisäädin


Hitsaus-, leikkaus- ja lämmityslaitteet vaativat tasaisen kaasunsyötön työkappaleiden käsittelyyn. Victor-säätimet tarjoavat tasaisen kaasunsyötön ohjaamalla turvallisesti ja tarkasti happi- ja asetyleenisylinterin syöttämää kaasua.

Suodattaa
Tulomittari: 3000 psi , Max. Tulopaine: 3000 psi
TyyliMallieräKalvomateriaaliRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäLiitäntäHinta (ei alv)
A
4000-0053
SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiHiilidioksidi200 PSICGA 3201/4 "FNPT€691.23
B
4000-0002
SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiHiilidioksidi200 PSICGA 3201/4 "FNPT€1,027.16
B
4000-0058
SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiHiilidioksidi30 PSICGA 3201/4 "FNPT€1,000.62
A
4000-0052
SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiHiilidioksidi30 PSICGA 3201/4 "FNPT€691.23

säädin

Victor-säätimet on suunniteltu liitettyjen hitsaus-, leikkaus- ja lämmityslaitteiden kaasun ohjaamiseen ja valvontaan. Nämä säätimet soveltuvat metallintyöstöön, yleiseen valmistukseen, teolliseen ja raskaaseen valmistukseen, rakenneteräksen käsittelyyn, siviilirakennuksiin sekä huolto- ja korjaussovelluksiin. Victor-painesäätimissä on nikkelipinnoitettu messinki / ruostumaton teräs / taottu messinkirakenne estämään haihtuvia kaasuja vahingoittamasta/kulumasta säädinkokoonpanoa. Se varmistaa myös kulutuskestävyyden hankaavia ympäristöjä vastaan. Victor-säätimet on suunniteltu keskiraskaaseen ja raskaaseen käyttöön, ja niissä on integroidut yksi-/kaksityyliset valvontamittarit tarkan kaasunpaineen näyttämiseksi reaaliajassa. Näissä mittareissa on helposti luettava kellotaulu, jossa on suuret merkinnät mittausvirheiden estämiseksi. Niissä on kirkkaat lasi-ikkunat, jotka lisäävät käyttömukavuutta ja luettavuutta. Victor säätimen osat kuten leikkausvinkkejä ja käsi taskulamput käytetään näiden kaasusäätimien kanssa erilaisiin hitsaus-, leikkaus- ja lämmitystoimintoihin.

käytät

Victor-säädinsarjat ovat ihanteellisia liitettyjen hitsaus-, leikkaus- ja lämmityslaitteiden kaasun (happi ja asetyleeni) ohjaamiseen ja valvontaan. Victor-paineensäätimet on suunniteltu teolliseen ja raskaaseen valmistukseen, metallintyöstöön, yleiseen valmistukseen, rakenneteräksen käsittelyyn, siviilirakennuksiin sekä huolto- ja korjaussovelluksiin.

Toimintamekanismi

Victor-painensäätimissä on kolme ensisijaista käyttökomponenttia, jotka toimivat yhdessä säätelemään painetta laitteen sisällä. Ensinnäkin on latausmekanismin jousi, joka määrittää syöttöpaineen. Kalvo (tunnistinelementti) tunnistaa kuormitusmekanismin jouseen kohdistuvan voiman. Lopuksi ohjauselementti (säädettävä nuppi / kahva) alentaa tulopaineen ulostulopaineeksi. Sylinterin sisällä oleva kaasu tulee säädinkokoonpanoon ja painaa kalvoa. Kalvoelementti liikkuu ylöspäin säädetyn jousielementin ohjaamana. Tämä toiminto mahdollistaa tietyn kaasuvirtauksen lähteestä liitettyyn leikkauspolttimeen. Säätönuppia/kahvaa käytetään kaasun paineen ja virtauksen säätämiseen. Säätimen kääntäminen myötäpäivään painaa kalvoa alas ja mahdollistaa säätimen lisäämään kaasun virtausta ulostulon läpi. Nupin kääntäminen vastapäivään vähentää kaasunsyötön painetta ja virtausta.

Ominaisuudet

  • Vankka rakenne: Victor-painensäätimissä on nikkelipinnoitettu messinki / ruostumaton teräs / taottu messinkirakenne, joka takaa helpon käytön ja saastumattoman toiminnan erittäin puhtailla kaasuilla. Niiden rakennusmateriaali suojaa kaasun puhtautta ja tuottaa puhdasta liekkiä hitsaus-/leikkaustehtävissä.
  • Reaktiovapaa kalvo: Victor-säätimissä on ruostumattomasta teräksestä / neopreenistä / kankaalla vahvistetut neopreenikalvot. Nämä kalvot estävät epäpuhtauksien imeytymisen ja vapautumisen kaasuvirtaan. Tämä ominaisuus säilyttää leikkaamiseen/hitsaukseen käytettyjen kaasujen puhtauden.
  • Kaksivaiheinen käyttö: Valituissa Victor-painensäätimissä on kaksivaiheinen säätö, joka laskee imukaasun paineen turvallisesti ja tehokkaasti turvallisiin arvoihin leikkaus-/hitsaustehtävissä. Tämä ominaisuus varmistaa käyttöturvallisuuden sovelluksissa, joissa on korkeapaineinen syöttö.
  • Integroidut valvontamittarit: Victor-painesäätimissä on integroidut yksi-/kaksityyliset valvontamittarit tarkan kaasunpaineen näyttämiseksi reaaliajassa. Näissä mittareissa on kirkas lasi-ikkuna ja helposti luettava kellotaulu, jossa on suuret merkinnät mittausvirheiden estämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Leikkauslamput: Victor-leikkauspolttimia käytetään näiden kaasusäätimien kanssa kaasuliekin ohjaamiseen ja ohjaamiseen haluttuun suuntaan tarkasti ja tarkasti. Victor-säätimet on kytketty näihin leikkauspolttimiin taipuisten kaasuletkujen kautta.
  • Kaasuhitsausvinkkejä: Victor-paineensäätimet vaativat myös kaasuhitsauskärjet hitsausjärjestelmän muuntamiseksi käyttötarpeen mukaisiksi. Nämä erilaiset hitsauskärjet muuttavat kaasuliekin virtausta käyttötarpeen mukaan.
  • Kaasuhitsauskoneen liittimet: Victor-kaasuhitsausliittimet on suunniteltu liittämään letkut leikkauspolttimiin tai kahvoihin. Nämä hitsausliittimet ovat ihanteellisia käytettäviksi erittäin palavien kaasujen kanssa ja varmistavat vuotamattoman toiminnan koko hitsaus-/leikkaustoiminnan ajan.

Standardit ja hyväksynnät

  • Victor-säätimet on suunniteltu teollisiin sovelluksiin ja ne on valmistettu ETL- ja ISO-standardien mukaisesti. Nämä standardit varmistavat, että säätimet ovat turvallisia käytettäväksi keskisuurissa ja suurissa sovelluksissa.

Asennus

Victor-painensäätimissä on kaksi erillistä porttia, yksi imua varten ja toinen kaasuvirtauksen toimittamista varten. Imuaukko on yhdistetty happea/asetyleenikaasua sisältävään kaasusylinteriin ja ulostuloportti kaasuletkuun, joka syöttää leikkauspoltinta. Näissä kaasusäätimissä on nuppimainen kahva kaasun imupaineen säätämiseksi, joka syötetään sylinterin puolelta. Säätimen läpi kulkevaa kaasunpainetta voidaan valvoa helposti ja tarkasti säätimen valvontamittareilla. Victor-säätimet voidaan helposti asettaa tarkalle kaasunpaineelle käyttötarpeen mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä säätimien mittarit osoittavat?

Paineensäätimet, joissa on kaksi mittaria, osoittavat kahta eri painearvoa. Nämä mittarit osoittavat alhaisen paineen / poistopuolen kaasun paineen ja korkean paineen / tulopuolen kaasun paineen arvot. Nämä valvontamittarit ovat tärkeitä kaasunpaineen tarkkailemisessa koko leikkaus-/hitsausoperaation ajan.

Mitä eroa paineensäätimien ja paineenalennussäätimien välillä on?

Paineenalennussäätimet vähentävät kaasun syöttöpainetta varmistaakseen, että kaasu on alussa ihanteellisessa paineessa. Nämä säätimet säätelevät alavirran painetta. Paineensäätimet pitävät asetetun paineen yllä. Nämä säätimet ylläpitävät ylävirran painetta ja ne asennetaan rinnakkain herkkien laitteiden kanssa.

Mitä eroa on yksivaiheisilla ja kaksivaiheisilla säätimillä?

Yksivaiheisissa säätimissä on vain yksi säätökokoonpano. Kaasunsyöttö tulee tähän kokoonpanoon ja paine laskee. Näitä säätimiä käytetään sovelluksissa, joissa kaasulähteen paine on lähes vakio. Kaksivaiheisissa säätimissä on kaksi erillistä säädinkokoonpanoa samassa kotelossa. Nämä säätimet toimivat alentamalla kaasun painetta kahdessa erillisessä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kaasun paine laskee kolme kertaa maksimikäyttöpaineen. Toinen vaihe alentaa kaasun painetta edelleen tiettyyn käyttöpainearvoon.

Voidaanko propaania käyttää leikkaussovelluksiin?

Kyllä, propaania voidaan käyttää leikkaussovelluksiin hapen rinnalla. Hapen ja asetyleenin yhdistelmä on ihanteellinen metallityökappaleiden leikkaamiseen, koska asetyleeni leikkaa nopeammin kuin propaani ja happi yhdistelmä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?