Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 49457 1/4 tuuman jatkettu kyynärpää - 20 kpl pakkaus | AB6BQD 20Y188

LOC-LINE 49457 1/4 tuuman pidennetty kyynärpää – 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BQD Malli: 49457Ristiviite: 20Y188

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 "pidennetty kyynärpää
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0958
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 49457 1/4 tuuman pidennetty kyynärpää – 20 kappaleen pakkaus
€76.45 /pakkaus