Vuonna 2018 perustettu Switch Components, Inc. (SCI) on hyvämaineinen ja innovatiivinen toimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisten AC- ja DC-kytkintuotteiden tuotantoon. Brändin pääkonttori sijaitsee El Cajonissa, Kaliforniassa, ja se palvelee kuljetus-, sähkö- ja elektroniikkamarkkinoita. SCI syntyi itsenäiseksi komponenttidivisioonaksi Triad Partners, LLC:n alaisuudessa seurattuaan kytkintuotteiden tuotantoa ja jakelua sen sisardivisioonoiden OptiFuse- ja Vortex Technologiesin kautta. Tuotemerkin SA-sarjan käynnistimessä on sisäänrakennettu LED-merkkivalo, joka antaa välittömän visuaalisen palautteen kytkimen tilasta. Nämä käynnistyskytkimet tarjoavat useita toimilaitevaihtoehtoja, jotka mahdollistavat mukauttamisen tiettyihin sovelluksiin. Ne on varustettu SC M4 -liittimillä, mikä varmistaa turvalliset ja luotettavat sähköliitännät. Niiden korkea sähköteho on 50 A 12 V DC:ssä, joten ne sopivat monenlaisiin tehoa vaativiin sovelluksiin. Kytkinkomponenttien keinukytkimissä on IP65-luokiteltu roisketiivis kumisaappaus, joka varmistaa kestävyyden ja suojan kosteudelta vaativissa ympäristöissä. Näissä RA-sarjan keinukytkimissä on napsautusrakenne, joka helpottaa asennusta tavallisiin paneelin aukkoihin, mikä säästää aikaa ja vaivaa asennuksen aikana. Niistä on saatavana useita valaistuja versioita, jotka parantavat näkyvyyttä heikossa valaistuksessa ja tarjoavat selkeät tilailmaisimet. Nämä keinukytkimet tarjoavat valikoiman selitevaihtoehtoja helppoa mukauttamista varten ja tarkat merkinnät vastaamaan erityisiä sovellusvaatimuksia. Ne on varustettu monipuolisilla piirivaihtoehdoilla, mukaan lukien SPST, SPDT, DPDT ja DPST, joiden avulla käyttäjät voivat valita kytkinkokoonpanon, joka sopii heidän sähköisiin ohjaustarpeisiinsa.
Asiakkaat, jotka etsivät tuotemerkin AC- ja DC-kytkimiä, voivat etsiä mallia, tuotetta tai ristiviittausnumeroa verkkosivustoltamme. Hankimme myös suoria vaihtoehtoja erilaisille vanhoille ja poistetuille tuotteille ilman tilausten vähimmäistilausmäärää.
Asiakastukitiimimme vastaa 30 minuutin kuluessa!