Vuodesta 1969 Absocold, Indoff Inc:n osasto, on valmistanut kompakteja jäähdytystuotteita hotelli-, hallinto-, yliopisto- ja kannettaviin sovelluksiin. Heidän luettelonsa sisältää jääkaapit, pakastimet, mikroaaltouunit, tarvikkeet ja paljon muuta. Brändin kaksioviset jääkaappi-pakastinpakastimet sopivat ahtaisiin tiloihin tuoreen ruoan säilytykseen jääkaapissa ja pitkäaikaiseen nolla-asteen säilytykseen pakastimissa. Nämä yksiköt käyttävät palamattomia R134A-kylmäaineita ja 245F-vaahdotusaineita, joissa on automaattinen sulatus/jäätymisvapaa toiminta säilytettyjen esineiden jäähdyttämiseen. Niissä on pyöreät euroovet, joissa on kääntyvästi avautuvat tai sulkeutuvat kahvat, sekä automaattiset sisävalot, jotka takaavat säilytettävien tavaroiden näkyvyyden heikosti valaistuilla alueilla. Näissä yksiköissä on täysleveät läpinäkyvät kasvis-/hedelmähapsit, joissa on lasikansi, säädettävät metallihyllyt ja jääkaapin ja pakastimen ovitelineet, joissa on 2 litran pullolokerot pilaantuvien tavaroiden säilyttämistä varten. Kaikki Absocold-tuotteet ovat ISO 9000 & ISO 14000 -sertifioituja, UL-listattuja ja ANSI/AHAM-tilavuusluokitusten ja hyllyaluestandardien mukaisia.
Toimitamme ja toimitamme yli 60 maahan, mukaan lukien Arabiemiirikunnat, Saudi -Arabia, Singapore, Malesia ja Indonesia. Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, live -chatissa, WhatsAppissa tai lähettää tällä sivulla olevan lomakkeen saadaksesi vastaavan osan, jota tarvitset tänään!
Asiakastukitiimimme vastaa 30 minuutin kuluessa!