A CE200B002 - - 4.5 " 4" 4" - 120 X 240 V 24V - Tarjouspyyntö
B TB50A011F2 - - 3" 4.03 " 4.095 " - 230 / 460 / 575V 95, 115 V - Tarjouspyyntö
C TB750B016 - - 5.25 " 7.61 " 5.14 " - 380 / 400 / 415V 110 X 220 V - Tarjouspyyntö
B TB50A016 - - 3" 3.78 " 3.14 " - 380 / 400 / 415V 110 X 220 V - Tarjouspyyntö
B TB50A013C - - 3" 3.78 " 3.14 " - 240 X 480 V 24V - Tarjouspyyntö
B TB50A014 - - 3" 3.78 " 2.72 " - 240 X 480 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
C TB750B021 - - 8" 8" 8" - - - - Tarjouspyyntö
B TB100A007C - - 3.75 " 4" 3.62 " - 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V - Tarjouspyyntö
B TB100A006F4 - - 3.38 " 4" 4.835 " - 208 / 277V 120V - Tarjouspyyntö
D CE2000F008 - - 6.75 " 8.13 " 6" - 220 X 440, 230 X 460, 240 X 480 V 110 / 115 / 120V - Tarjouspyyntö
B TB100A004F4 - - 3.75 " 4.53 " 5.155 " - 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V 23, 24, 25/110, 115, 120 V. - Tarjouspyyntö
A CE150B017 - - 4.5 " 3.75 " 4" - 550 / 575 / 600V 110 / 115 / 120V - Tarjouspyyntö
B TB50A017F4 - - 3" 3.78 " 4.515 " - 550 / 575 / 600V 110 / 115 / 120V - Tarjouspyyntö
A CE150B015 - - 3.75 " 3.63 " 3.5 " - 380V 24V - Tarjouspyyntö
B TB50A008C - - 3" 3.78 " 3.14 " - 220, 230, 240 X 440, 460, 480 V 110 / 115 / 120V - Tarjouspyyntö
B TB100A003 - - 3.38 " 4" 3.03 " - 120 X 240 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
B TB50A007F4 - - 3.88 " 3.44 " 4.755 " - 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V - Tarjouspyyntö
D CE1500F010 - - 6.75 " 7.75 " 6" - 208/230/400/460/575V 115 / 230V - Tarjouspyyntö
C TB1000B014F2 - - 5.25 " 7.61 " 6.515 " - 240 X 480 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
C TB1000B012 - - 6.38 " 7.19 " 5.42 " - 240, 347, 380 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
C TB1000B012F2 - - 6.38 " 7" 6.795 " - 240, 347, 380 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
A CE100A004 - - 3.75 " 3.63 " 3.5 " - 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V 23, 24, 25/110, 115, 120 V. - Tarjouspyyntö
B TB75A005F4 - - 3.38 " 4" 4.835 " - 208 / 230 / 460V 115V - Tarjouspyyntö
B TB150B011F2 - - 3.75 " 4.53 " 4.735 " - 230 / 460 / 575V 95, 115 V - Tarjouspyyntö
C TB1000B004F4 - - 6.75 " 8.13 " 7.105 " - 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V 23, 24, 25/110, 115, 120 V. - Tarjouspyyntö
B TB200B008F4 - - 4.5 " 4.38 " 5.775 " - 220, 230, 240 X 440, 460, 480 V 110 / 115 / 120V - Tarjouspyyntö
B TB350B003 - - 4.5 " 4.75 " 3.97 " - 120 X 240 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
B TB300B017C - - 4.5 " 4.75 " 4.4 " - 550 / 575 / 600V 110 / 115 / 120V - Tarjouspyyntö
B TB300B014F2 - - 4.5 " 4.75 " 5.345 " - 240 X 480 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
B TB300B013C - - 4.5 " 4.75 " 4.4 " - 240 X 480 V 24V - Tarjouspyyntö
B TB300B011 - - 4.5 " 4.75 " 3.98 " - 230 / 460 / 575V 95, 115 V - Tarjouspyyntö
C TB3000F008 - - 9" 8" 7.5 " - 220, 230, 240 X 440, 460, 480 V 110 / 115 / 120V - Tarjouspyyntö
B TB250B011F2 - - 4.5 " 4.38 " 5.355 " - 230 / 460 / 575V 95, 115 V - Tarjouspyyntö
B TB250B006C - - 4.5 " 4.38 " 4.4 " - 208 / 277V 120V - Tarjouspyyntö
B TB250B004F4 - - 4.5 " 4.75 " 5.775 " - 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V 23, 24, 25/110, 115, 120 V. - Tarjouspyyntö
C TB1500F014F2 - - 6.75 " 7.45 " 6.795 " - 240 X 480 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
B TB150B003 - - 3.75 " 4.03 " 3.35 " - 120 X 240 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
C TB1500F012 - - 6.38 " 8.13 " 5.44 " - 240, 347, 380 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
B TB150B007C - - 4.5 " 4" 4.11 " - 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V - Tarjouspyyntö
B TB150B016 - - 3.75 " 4.03 " 3.77 " - 380 / 400 / 415V 110 X 220 V - Tarjouspyyntö
C TB750B008C - - 5.25 " 7.61 " 5.14 " - 220, 230, 240 X 440, 460, 480 V 110 / 115 / 120V - Tarjouspyyntö
B TB150B014 - - 3.75 " 4.03 " 3.35 " - 240 X 480 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
C TB750B007F4 - - 6.75 " 6.44 " 7.105 " - 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V - Tarjouspyyntö
B TB75A001 - - 3" 4" 2.72 " - 120 X 240 V 12 / 24V - Tarjouspyyntö
C TB750B013F4 - - 5.25 " 7.61 " 6.515 " - 240 X 480 V 24V - Tarjouspyyntö
C TB750B013C - - 5.25 " 7.61 " 5.14 " - 240 X 480 V 24V - Tarjouspyyntö
C TB750B003 - - 5.25 " 7.61 " 4.63 " - 120 X 240 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
C TB1000B008C - - 6.75 " 6.11 " 6.3 " - 220, 230, 240 X 440, 460, 480 V 110 / 115 / 120V - Tarjouspyyntö
C TB1000B004C - - 6.75 " 8.13 " 5.73 " - 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V 23, 24, 25/110, 115, 120 V. - Tarjouspyyntö
A CE750B010 - - 6.38 " 7.44 " 5.56 " - 208/230/400/460/575V 24 / 115 / 230V - Tarjouspyyntö
B TB200B006F4 - - 4.5 " 4.38 " 5.775 " - 208 / 277V 120V - Tarjouspyyntö
A CE250B016 - - 4.5 " 4" 4" - 380 / 400 / 415V 110 X 220 V - Tarjouspyyntö
A CE250B013 - - 4.5 " 4" 4" - 240 X 480 V 24V - Tarjouspyyntö
A CE250B009 - - 4.5 " 4.75 " 4" - 220, 230, 240/380, 400, 416/440, 460, 480/550, 575, 600 V 23, 24, 25/110, 115, 120 V. - Tarjouspyyntö
A CE250B004 - - 4.5 " 4.75 " 4" - 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V 23, 24, 25/110, 115, 120 V. - Tarjouspyyntö
A CE200B016 - - 4.5 " 3.75 " 4" - 380 / 400 / 415V 110 X 220 V - Tarjouspyyntö
D CE2000F010 - - 9" 7.63 " 7.63 " - 208/230/400/460/575V 115 / 230V - Tarjouspyyntö
B TB200B014F2 - - 4.5 " 4.38 " 5.345 " - 240 X 480 V 120 X 240 V - Tarjouspyyntö
B TB200B013C - - 4.5 " 4.38 " 4.4 " - 240 X 480 V 24V - Tarjouspyyntö
B TB200B011F2 - - 3.75 " 4.38 " 5.355 " - 230 / 460 / 575V 95, 115 V - Tarjouspyyntö
B TB200B005C - - 4.5 " 4.38 " 4.4 " - 208 / 230 / 460V 115V - Tarjouspyyntö