Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

PORTA-KING VK1STL-WCM 10x12 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 10 x 12 | AA2AHD 10A204

PORTA-KING VK1STL-WCM 10'x12' 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 10 x 12

Varastossa
Tuote: AA2AHD Malli: VK1STL-WCM 10'x12 '4-WallRistiviite: 10A204

Hanki se elokuussa 23, tiistai

€ 12,209.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laitoksen sisäinen toimisto
VäriValkoinen
Syvyys10'
PaloluokitusLuokka
Frame VäriValkoinen
Frame MateriaaliAnodisoitu alumiini
Korkeus8ft.
EristysR-12
Valot3
Outlets2
Paneelin materiaaliTeräspinnoitettu kipsilevy
ÄänensiirtossikertoimellaSTC 25
Osastotjotkutsembled 4-seinä
Leveyskoko12 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1133.98
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)370.84
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi9406008090
AlkuperämaaUS

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

PORTA-KING VK1STL-WCM 10'x12' 4-seinäinen modulaarinen tehtaan sisäinen toimisto 4-seinäinen 10 x 12
€ 12,209.31 / yksikkö