Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER LVZ-28 silmukkakiinnike, halk., 1-3/4 tuuman reiän halkaisija, 17/32 tuuman koko | AD8VMV 4MWD6

ZSI-FOSTER LVZ-28 silmukkakiinnike, halk., 1-3/4 tuumaa reiän halkaisija, 17/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VMV Malli: LVZ-28Ristiviite: 4MWD6

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkapuristin
Kiinnitysdia.1.75 "
PäällystysmateriaaliPVC
VäriMusta
TyynytyyppiPVC
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.17 / 32 "
Temp. alue-25 F - +160 F
Paksuus3 / 64 "
Putken koko1-3 / 4 "
TyyppiVinyyli kastettu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER LVZ-28 silmukkakiinnike, halk., 1-3/4 tuumaa reiän halkaisija, 17/32 tuumaa
€3.89 / yksikkö