Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 30561TN Kovametallipäätehtaan aukio 5/32 5/16 Leikkaa L | AC6NRL 35U887

YG-1 TOOL COMPANY 30561TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/32 5/16 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NRL Malli: 30561TNRistiviite: 35U887

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€20.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija5 / 32 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTina
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus5 / 16 "
LuettelonumeroE5244
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 32 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30554TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 1/8 leikattu L | AC6NRH 35U884 30554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€14.75
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30556TN Kovametallipäätehtaan aukio 3/32 3/16 Leikkaa L | AC6NRJ 35U885 30556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.73
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30558TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6NRK 35U886 30558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€14.84
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30565TN Kovametallipäätehtaan neliö 3/16 3/8 L L AC6NRM 35U888 30565TN3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€20.66
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30570TN Kovametallipäätehtaan aukio 7/32 7/16 Leikkaa L | AC6NRN 35U889 30570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€29.35
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30573TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/4 1/2 leikattu L | AC6NRP 35U890 30573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€28.76
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30579TN Kovametallipäätehtaan neliö 5/16 1/2 leikattu L | AC6NRQ 35U891 30579TN5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€36.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30561TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/32 5/16 leikkaus L
€20.55 / yksikkö