WRIGHT TOOL 88-95MM Standard Metric Impact Socket, 1 tuuman veto, 6 piste, 95 mm | AF8NLX 29AP92

WRIGHT TOOL 88–95 mm:n vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman asema, 6 piste, 95 mm

Varastossa
Tuote: AF8NLX Malli: 88-95MMRistiviite: 29AP92

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€543.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko95mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.58
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 88-100mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 100 mm | AF8NKE 29AP53 88-100MM5 5 / 16 "100mm€608.66
WRIGHT TOOL 88-110mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman veto, 6 piste, 110 mm | AF8NKF 29AP54 88-110MM5 3 / 5 "110mm€935.80
WRIGHT TOOL 88-115MM Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman veto, 6 piste, 115 mm | AF8NKG 29AP55 88-115MM5.625 "115mm€1,052.68
WRIGHT TOOL 88-19mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 19 mm | AF8NKH 29AP56 88-19MM2.25 "19mm€55.94
WRIGHT TOOL 88-21mm Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 21 mm | AF8NKJ 29AP57 88-21MM2.25 "21mm€56.35
WRIGHT TOOL 88-22MM Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 22 mm | AF8NKK 29AP58 88-22MM2 13 / 32 "22mm€56.35
WRIGHT TOOL 88-23MM Vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 23 mm | AF8NKL 29AP59 88-23MM2.437 "23mm€57.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 88–95 mm:n vakiometrinen iskukanta, 1 tuuman asema, 6 piste, 95 mm
€543.56 / yksikkö