Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD V4047BH - peitelevy | AE4JFR 5KY82

WIREMOLD V4047BH kansilevykilparata

Varastossa
Tuote: AE4JFR Malli: V4047BHRistiviite: 5KY82

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKilparadan peitelevy
VäriNorsunluu
Pituus4.75 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaLevyt
Tyyppi2 vaihde
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIREMOLD V4047BX -peitelevy | AE4JFT 5KY83 Aukioloaika:€24.45

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD V4047BH kansilevykilparata
€30.67 / yksikkö