Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS SSP525 Siphon 40 Hitsattu teräs | AF6UEQ 20JN54

WINTERS INSTRUMENTIT SSP525 Siphon 40 Hitsattu teräs

Varastossa
Tuote: AF6UEQ Malli: SSP525Ristiviite: 20JN54

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLappo
MateriaaliAikataulu 40 Hitsattu teräs
Painealue175 psi @ 340 astetta F
Koko1/4 "uros x 1/4" uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7806000500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPainealueHinta
WINTERS INSTRUMENTS SSP556 Siphon 80 Carbon Steel | AF6UER 20JN55 SSP556Aikataulu 80 Hiiliteräs1650 psi @ 630 astetta F€13.10

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTIT SSP525 Siphon 40 Hitsattu teräs
€13.10 / yksikkö