Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 18262 langanmuodostushana M8x1.25 kirkas | AA6GLT 13X246

WIDIA 18262 Kierteenmuodostushana M8x1.25 Kirkas

Varastossa
Tuote: AA6GLT Malli: 18262Ristiviite: 13X246

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero5910
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD9
Varsi Dia.0.318 "
KokoM8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.37
Laivan pituus (cm)9.58
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WIDIA 5912 kierteenmuodostushana M12x1.75 kirkas | AA6GLQ 13X243 591215 / 16 "59123.375 "Karkea1.75mmD110.367 "M12€49.88
WIDIA 18264 kierteenmuodostushana M10x1.5 kirkas | AA6GLR 13X244 182643 / 4 "59102 15 / 16 "Karkea1.50mmD100.381 "M10€29.07
WIDIA 5912 langanmuodostushana M8x1.25 kirkas | AA6GLU 13X247 591211 / 16 "59122 23 / 32 "Karkea1.25mmD90.318 "M8€26.34
WIDIA 18260 kierteiden muodostushana M6x1 kirkas | AA6GLV 13X248 182605 / 8 "59102.5 "Karkea1.00mmD80.255 "M6€21.62
WIDIA 5912 langanmuodostushana M6x1 Bright | AA6GLW 13X249 59125 / 8 "59122.5 "Karkea1.00mmD80.255 "M6€23.32
WIDIA 5912 kierteiden muodostushana M5x0.8 kirkas | AA6GLX 13X251 59121 / 2 "59122.375 "Karkea0.80mmD70.194 "M5€22.31
WIDIA 5900 langanmuodostushana 1 / 2-13UNC Bright | AA6GLZ 13X256 590015 / 16 "59003.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€50.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 18262 Kierteenmuodostushana M8x1.25 Kirkas
€25.04 / yksikkö