Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W985903 Cryoelite 2ml Fs Natual Cap Ei polypropeenia - 1000 kpl: n pakkaus | AE8NVF 6EMP8

WHEATON W985903 kryoeliitti 2 ml Fs luonnonkorkki, ei polypropeenia - 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AE8NVF Malli: W985903Ristiviite: 6EMP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€536.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKryogeeninen injektiopullo
Koko2mL
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriLuonnollinen
Halkaisija12mm
Korkeus50mm
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vapaasti seisova, steriili, kirjoituslaastari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
WHEATON W985902 Cryoelite 2ml Fs Natual Cap Polypropyleeni - 1000 kpl: n pakkaus | AE8NVE 6EMP7 W98590250mm€639.27
WHEATON W985852 Cryoelite 2ml Fs Natual Cap Polypropyleeni - 1000 kpl: n pakkaus | AE8NVU 6EMT7 W98585249mm€715.73
WHEATON W985853 Cryoelite 2ml Fs Natual Cap Ei polypropeenia - 1000 kpl: n pakkaus | AE8NVV 6EMT8 W98585349mm€589.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W985903 kryoeliitti 2 ml Fs luonnonkorkki, ei polypropeenia - 1000 kpl
€536.01 / yksikkö