Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W985901 Cryoelite 2ml Rb Normaali korkki, ei polypropeenia - 1000 kpl: n pakkaus | AE8NVD 6EMP6

WHEATON W985901 kryoeliitti 2 ml Rb luonnonkorkki, ei polypropeenia - 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AE8NVD Malli: W985901Ristiviite: 6EMP6

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€575.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKryogeeninen injektiopullo
Koko2mL
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriLuonnollinen
Halkaisija12mm
Korkeus49mm
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)32.7
Laivan leveys (cm)25.08
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyöreä pohja, steriili, kirjoituslaastari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W985900 Cryoelite 2ml Rb Natural Cap Polypropyleeni - 1000 kpl: n pakkaus | AE8NVC 6EMP5 W985900€673.30
WHEATON W985850 Cryoelite 2ml Rb Natural Cap Polypropyleeni - 1000 kpl: n pakkaus | AE8NVR 6EMT5 W985850€656.43
WHEATON W985851 Cryoelite 2ml Rb Normaali korkki, ei polypropeenia - 1000 kpl: n pakkaus | AE8NVT 6EMT6 W985851€577.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W985901 kryoeliitti 2 ml Rb luonnonkorkki, ei polypropeenia - 1000 kpl
€575.49 / yksikkö