WHEATON 224357 Decapper Käsikäyttöinen 30mm

Varastossa
Tuote: AF7XZG Malli: 224357Ristiviite: 23NA08

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,024.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkorkinpoistin
Rungon materiaaliTeräs
MateriaaliTeräs
TyyppiKäsikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8422309160

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W225351 Käsiohjain 11 mm | AF7XZA 23MZ95 W225351€733.39
WHEATON W225352 Käsiohjain, 13 mm | AF7XZB 23MZ96 W225352€736.92
WHEATON W225353 Käsiohjain, 20 mm | AF7XZC 23MZ97 W225353€682.75
WHEATON W225350 Käsiohjain 8mm | AF7XZF 23NA07 W225350€943.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 224357 Decapper Käsikäyttöinen 30mm
€1,024.52 / yksikkö