Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4WZY5 -leikkuuterä 5 prosentin koboltilla 3/32 tuumaa 5 | AE2ERQ

WESTWARD 4WZY5 katkaisuterä, jossa on 5 prosenttia kobolttia 3/32 tuumaa 5

Varastossa
Tuote: AE2ERQ Malli: 4WZY5

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisuterä
Kulma15 astetta
MateriaaliNopea teräs 5 prosentin koboltilla
Kokonaispituus5"
Varren korkeus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8208100060
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusVarren korkeusHinta
WESTWARD 4WZY4 -leikkuuterä 5 prosentin koboltilla 3/32 tuumaa 4 | AE2ERP 4WZY4Katkaise terä4"3 / 32 "€13.97
WESTWARD 4WZY8 -terä 5 prosentin koboltilla 3/16 tuumaa 6 | AE2ERU 4WZY8Katkaisuterä6"3 / 16 "€41.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4WZY5 katkaisuterä, jossa on 5 prosenttia kobolttia 3/32 tuumaa 5
€19.65 / yksikkö