Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45J217 -rasiasovitin 2-1 / 8 L | AD6HDN

WESTWARD 45J217 Pistorasiasovitin 2-1/8 L

Varastossa
Tuote: AD6HDN Malli: 45J217

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiasovitin
Aseman koko3/4 "naaras x 1/2" uros
Drive TypeNaisten aukio
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
LukitusEi
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko1 / 2 "
Lähtöaseman tyyppiMiesaukio
Kokonaispituus2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräLähtöaseman kokoKokonaispituusHinta
WESTWARD 45J216 -rasiasovitin 2-7 / 16 L | AD6HDM 45J2163 / 4 "11"2.437 "€19.65
WESTWARD 45J261 -rasiasovitin 2-5 / 8 L | AD6HFJ 45J2611"13 / 4 "2.625 "€19.95
WESTWARD 53YV65 -pistorasovitin, 1-1/2" pitkä, 1/2" Drive | AX3MYQ 53YV651 / 2 "-3 / 8 "1.5 "€3.69
Tarjouspyyntö
WESTWARD 53YV63 kantasovitin, 1/2 tuuman lähtöaseman koko, neliö, 2 7/8 tuuman pituus, kromi | CJ3LTB 53YV63----€9.31
Tarjouspyyntö
WESTWARD 54PR17 kantasovitin, 1/4 tuuman lähtöaseman koko, neliö, 1 tuuman pituus, kromi | CJ3LTC 54PR17----€2.72
Tarjouspyyntö
WESTWARD 54PR16 kantasovitin, 3/8 tuuman lähtöaseman koko, neliö, 1 tuuman pituus, kromi | CJ3LTD 54PR16----€3.48
Tarjouspyyntö
WESTWARD 54PR20 kantasovitin, 3/4 tuuman lähtöaseman koko, neliö, 1 1/2 tuuman pituus, kromi | CJ3LTE 54PR20----€5.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45J217 Pistorasiasovitin 2-1/8 L
€14.95 / yksikkö