WESTWARD 35MT15 pullotunkki hydraulinen 10 tonnia 8-3 / 4 tuuman pituus | AH4VUK

WESTWARD 35MT15 Pullotuki Hydraulinen 10 Tonnin 8-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH4VUK Malli: 35MT15

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon Jack
Pohjan koko6-3/4" x 6-5/8"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunmaalannut
kahvan pituus15.75 "
Hydraulinen aivohalvaus7"
Nostokyky10 sävyinen.
Nostokorkeus max.18 "
Nostokorkeus min.8.75 "
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.27
Laivan korkeus (cm)25.02
Laivan pituus (cm)37.01
Laivan leveys (cm)18.01
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkoruuvi: 2-3 / 8 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 35MT15 Pullotuki Hydraulinen 10 Tonnin 8-3/4 tuuman pituus
€174.80 / yksikkö