Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32PJ52 Parts Organizer 8 x 9 Polyester Black/Gray | AH3KVM

WESTWARD 32PJ52 Osien järjestäjä 8 x 9 polyesteri musta/harmaa

Varastossa
Tuote: AH3KVM Malli: 32PJ52

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien järjestäjä
VäriMusta / Harmaa
Halkaisija9
Korkeus8
MateriaaliPolyesteri
Osastojen lukumäärä6
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)0
TyyppiPieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ52 Osien järjestäjä 8 x 9 polyesteri musta/harmaa
€38.54 / yksikkö