Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel / pvc 32 Unssi 13-1 / 2 Tuumaa AB6YFK

WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel/pvc 32 unssia 13-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6YFK Malli: 22PN72

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€30.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Kasvojen halkaisija2.125 "
KahvaVähähiilinen teräs, PVC-kansi
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliPVC terästä
Pään värisininen
pään pituus3.875 "
PäämateriaaliVähähiilinen teräs, PVC-kansi teräslaukalla
Pään paino32 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus13.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään painoKasvojen halkaisijaKahvaKokonaispituusKäsittele väriäKahva materiaaliPään väripään pituusHinta
WESTWARD 22PN70 Kuollut iskuvasara, teräs/PVC, 64 oz: n pää, 14-3/8 "pituus | AB6YFH 22PN7064 oz.2.625 "Vähähiilinen teräs, PVC-kansi14.375 "sininenPVC terästäsininen5.25 "€46.76
WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel / pvc 48 Unssi 13-3 / 4 Tuumaa AB6YFJ 22PN7148 oz.2.375 "Vähähiilinen teräs, PVC-kansi13.75 "sininenPVC terästäsininen4.875 "€36.86
WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Steel / pvc 8 unssia 10-5 / 8 tuumaa | AB6YFL 22PN738 oz.1.75 "Vähähiilinen teräs, PVC-kansi10.625 "sininenPVC terästäsininen3.125 "€12.85
WESTWARD 4YR64 Dead Blow Hammer 1 1/8 Lb Teräs Kumilla | AE2NRJ 4YR6418 oz.1.5 "Teräs päällystetty kumilla12.5 "MustaKumi terästäMusta3.625 "€22.01
WESTWARD 4YR66 Dead Blow Hammer 2 1/4 Lb terästä kumilla | AE2NRK 4YR6637 oz.1.75 "Teräs päällystetty kumilla16.5 "MustaKumi terästäMusta4.38 "€29.51
WESTWARD 5MX32 Hammer Dead Blow 14 Oz | AE4VCF 5 MX3214 oz.1.125 "Teräs päällystetty kumilla11.5 "MustaKumi terästäMusta3.25 "€16.18
WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 Oz | AE4VCG 5 MX3351 oz.2"Teräs päällystetty kumilla14.875 "MustaKumi terästäMusta5"€39.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel/pvc 32 unssia 13-1/2 tuumaa
€30.27 / yksikkö